1/4″ Cheie cu soclu, fixat pe șina de susținere 150 mm

Cod articol: RS2025/7-L28(IP)
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol RS2025/7-L28(IP)
EAN / GTIN 4991644218462
Număr producător RS2025/7-L28(IP)
L-Număr L60050 8792
Producător Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

Lungime: 150 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP
TORX PLUS Profil exterior
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături