Scară de calcul al prețurilor Max 15 kg; 30 kg

Cod articol: RPB 30K5DM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RPB 30K5DM
EAN / GTIN 4045761204799
Număr producător RPB 30K5DM
L-Număr L40250 1085

Descriere

Descriere:

  • NOU: Design modern, ergonomic și o carcasă și mai compactă, care sprijină munca eficientă și economisește spațiu
  • Al doilea afișaj: pe partea din spate a cântarului
  • Trei afișaje: pentru afișarea greutății (verificabil), preț de bază, preț de vânzare
  • Calcularea rambursării
  • Memorie (PLU) pentru prețurile articolelor
  • Prețul de bază poate fi comutat de la EUR/kg la EUR/100 g
  • Tastă de ștergere automată: Prețul de bază setat este șters automat atunci când cântarul este descărcat
  • [[3]] Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • capacul de protecție pentru lucru inclus în pachetul de livrare
  • Al doilea afișaj pe partea din spate a cântarului
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății (verificabil), preț de bază, preț de vânzare
  • Calculul rambursării
  • Memorie (PLU) pentru 10 prețuri de articole
  • Preț de bază comutabil de la €/kg la €/100 g
  • Tastă de ștergere automată: prețul de bază setat este șters automat atunci când cântarul este descărcat
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 204×263 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 313×263×108 mm
  • Greutate netă aprox. 2,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C