Scară de calcul al prețurilor Max 6 kg; 15 kg

Cod articol: RPB 15K2DHM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RPB 15K2DHM
EAN / GTIN 4045761204713
Număr producător RPB 15K2DHM

Descriere

Descriere:

  • NOU: Design modern, ergonomic și o carcasă și mai compactă, care sprijină lucrul eficient și economisește spațiu
  • KERN RPB-HM: Afișaj de nivel înalt: retroiluminat, rotativ pe suport, înălțimea suportului aprox. 480 mm, nu poate fi montat ulterior
  • KERN RPB-M: Al doilea afișaj: pe partea din spate a cântarului
  • Trei afișaje: pentru afișarea greutății (verificabil), preț de bază, preț de vânzare
  • calcularea schimbului
  • memorie (PLU) pentru prețurile articolelor
  • prețul de bază comutabil de la EUR/kg la EUR/100 g
  • buton de ștergere automată: prețul de bază setat este șters automat când cântarul este descărcat
  • [[3]] Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • capacul de protecție pentru lucru inclus în pachetul de livrare
  • Afișaj mare cu iluminare din spate, rotativ pe suport, înălțimea suportului aprox. 480 mm, nu poate fi montat ulterior
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății (verificabil), preț de bază, preț de vânzare
  • Calculul rambursării
  • Memorie (PLU) pentru 10 prețuri de articole
  • Preț de bază comutabil de la €/kg la €/100 g
  • Tastă de ștergere automată: prețul de bază setat este șters automat atunci când cântarul este descărcat
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 204×263 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 313×263×108 mm
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături