Crichet reversibil rezistent la praf 1/4″ - SLS

Cod articol: RL.171SLS
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol RL.171SLS
    EAN / GTIN 3662424028021
    Număr producător RL.171SLS
    L-Număr L60130 9677

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
    • Dispozitivul special de siguranță care utilizează un cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
    • Soluția cu cătușele este aleasă de FACOM pentru toate uneltele deosebit de grele și/sau voluminoase.
    • Durată de viață foarte lungă în toate condițiile de lucru, fără întreținere, impermeabil la praf industrial
    • Mecanism cu 72 de dinți pentru un unghi de retragere de 5°
    • Blocaj de siguranță pentru mufă: nu rămân mufe în mașinile dvs.
    • Comutare cu ajutorul unei pârghii de comutare: ușor, chiar și cu mănuși, indică direcția de rotație
    • Sistemul full-hand face posibilă apăsarea capului clichetului de comutare atunci când strângeți
    • slăbiți
    • fără a inversa accidental direcția de rotație.
    • Cap ultra-compact
    • Mâner realizat din elastomer bicomponent: rezistență ridicată la abraziune și rezistență la cei mai puternici solvenți utilizați în atelier: SP95, SP98, motorină, acetonă, lichid de frână, Skydrol, ulei de avion, parafină.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 17,5/20
    • H [mm]: 25
    • L [mm]: 121
    • L1 [mm]: 110
    • [g]: 110