Clichet 1/4″ etanș la praf

Cod articol: RL.171
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RL.171
EAN / GTIN 3148519339352
Număr producător RL.171
L-Număr L60130 6619

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: dispozitiv de blocare a soclului și dispozitiv de eliberare rapidă pentru lucru în siguranță
  • durată de viață foarte lungă, fără întreținere, indiferent de condițiile de utilizare
  • cu sistemul ″full-hand″ este posibil să se apese pe capul clichetului reversibil în timpul procesului de strângere sau de slăbire fără a schimba accidental direcția de rotație
  • mecanism de clichet rezistent la praf = durată de viață lungă
  • etanșare dublă
  • durabilitate testată: praf industrial, nisip, noroi, așchii etc.

Caracteristică:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 85