Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe duenn 9/16

Cod articol: RB.9/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RB.9/16
EAN / GTIN 3148510533452
Număr producător RB.9/16
L-Număr L60130 6950

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, mai blând cu piulițele
  • Perete mai subțire pentru un acces mai bun. Conform cu standardele aviației
  • Cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,0
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 22