Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe duenn 1/4

Cod articol: RB.1/4
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RB.1/4
EAN / GTIN 3148510533100
Număr producător RB.1/4
L-Număr L60130 6786
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, mai blând cu piulițele
  • Perete mai subțire pentru un acces mai bun. Conform cu standardele aviației
  • Cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 9.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 8