Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe duenn 1/2

Cod articol: RB.1/2
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RB.1/2
EAN / GTIN 3148510533407
Număr producător RB.1/2
L-Număr L60130 6949

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, mai blând cu piulițele
  • Perete mai subțire pentru un acces mai bun. Conform cu standardele aviației
  • Cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 16.0
  • d1 [mm]: 16.9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 18