Cheie inelară cu clichet 1/4X5/16

Cod articol: R810 1/4X5/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R810 1/4X5/16
EAN / GTIN 4991644200863
Număr producător R810 1/4X5/16
L-Număr L60050 4121

Descriere

Descriere:

Lungime: 108 mm
Dimensiune D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
1/4X5/16
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături