Cheie inelară cu clichet 1/2X9/16

Cod articol: R810 1/2X9/16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R810 1/2X9/16
    EAN / GTIN 4991644200887
    Număr producător R810 1/2X9/16
    L-Număr L60050 5378

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 145 mm
    Dimensiune D2: 24,6 mm
    D1: 23,6 mm
    1/2X9/16
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături