Descriere:
Construit cu configurația populară a benzii RWS, folosind banda noastră premium HiVisTex Pro, acest tricou de trafic oferă o vizibilitate sporită. De asemenea are o libertate de mișcare excelentă datorită designului său cu bandă segmentată.,Usor, stilat si respirabil, acest tricou este alegerea excelenta
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Guler cu nervuri
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări