Cheie cu filet, cu filet pătrat 6,3 mm (1/4″), lungă, ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 9 mm

Cod articol: R.9EL
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.9EL
EAN / GTIN 3148519387872
Număr producător R.9EL
L-Număr L60130 8183

Descriere

Descriere:

  • Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • Poste lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • Cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 10
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 32