Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 9/32

Cod articol: R.9/32
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R.9/32
    EAN / GTIN 3148510508603
    Număr producător R.9/32
    L-Număr L60130 6881

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [″]: 9/32
    • d [mm]: 11.0
    • d1 [mm]: 11.0
    • H3 [mm]: 6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6.00
    • 6-edge [mm]: 6
    • [g]: 8.90