Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 7 mm

Cod articol: R.7HX
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.7HX
EAN / GTIN 3662424080609
Număr producător R.7HX
L-Număr L60130 10116

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu filet cu acționare dublă: - Acționare convențională cu pătrat de 1/4″ cu ajutorul unui clichet reversibil sau al unui accesoriu convențional de 1/4″. - Acționați prin partea exterioară a soclului prin hexagonul de 11 mm cu ajutorul clichetului reversibil ultra-compact cu cap pivotant la 180°
  • R.180HX
  • . Cheia cu clichet reversibil cu cheie cu soclu este de 2 ori mai compactă decât o combinație convențională de cheie cu clichet reversibil/cheie cu soclu. Ideal în locuri greu accesibile.
  • Hexagonul permite, de asemenea, acționarea directă cu furca sau inelul unei chei combinate
  • .

Caracteristică:

  • A(mm) 7.0 D(mm) 11.0 D1(mm) 10.4 L(mm) 18.0 L1(mm) 5.0 Hexagon(mm) 6 Greutate(kg) 0.008

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături