Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 7mm

Cod articol: R.7E
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.7E
EAN / GTIN 3148510510408
Număr producător R.7E
L-Număr L60130 4976

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 7.0
  • d [mm]: 11.0
  • d1 [mm]: 11.0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.00
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 9.20

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.