Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 7/32

Cod articol: R.7/32
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.7/32
EAN / GTIN 3148510508207
Număr producător R.7/32
L-Număr L60130 6067

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,0
  • H3 [mm]: 5,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,50
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 8,30