Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 7/16

Cod articol: R.7/16E
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.7/16E
EAN / GTIN 3148510510729
Număr producător R.7/16E
L-Număr L60130 2068

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 15,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,00
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 19,5