Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 6mm

Cod articol: R.6E
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R.6E
    EAN / GTIN 3148510510385
    Număr producător R.6E
    L-Număr L60130 8265

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 6.0
    • d [mm]: 11.2
    • d1 [mm]: 9.4
    • H3 [mm]: 5.60
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 5.60
    • 12-bordura [mm]: 12
    • [g]: 8.60