• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 5/16

Cod articol: R.5/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol R.5/16
EAN / GTIN 3148510508801
Număr producător R.5/16
L-Număr L60130 6069
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 12.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H3 [mm]: 6.50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.50
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 11.50