Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 5,5mm

Cod articol: R.5.5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.5.5
EAN / GTIN 3148510505503
Număr producător R.5.5
L-Număr L60130 6908

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,8
  • H3 [mm]: 4,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,8
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 8,40