Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 4mm

Cod articol: R.4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.4
EAN / GTIN 3148510505206
Număr producător R.4
L-Număr L60130 770

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 6.9
  • H3 [mm]: 2.6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2.6
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 7.70