Extensie 1/4″ 350 mm

Cod articol: R.350RCK
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.350RCK
EAN / GTIN 3662424035517
Număr producător R.350RCK
L-Număr L60130 10266

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Siguranță: Mecanism de blocare, mufele nu pot fi pierdute. Previne FOD-urile
  • Practic: operare mai ușoară datorită zimții
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 140