Cheie dinamometrică 1/4″ 5 - 25 Nm

Cod articol: R.306A25
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.306A25
EAN / GTIN 3148516935724
Număr producător R.306A25
L-Număr L60130 1760

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie franco fabrică: ± 2 %
  • Chei dinamometrice cu un singur sens de rotație care pot fi utilizate pentru slăbire prin repoziționarea inserțiilor
  • Numerotate, livrate cu certificat de calibrare ISO 6789.

Caracteristică:

  • L [mm]: 271
  • Conectare: 9 x 12
  • Căsuță: BP.D1
  • Putere [N.m]: 5 - 25
  • Ceasetă: R.306-25D
  • Ratches: R.372
  • Graduție de măsurare [N.m]: 0.10
  • [kg]: 0.450