Cheie dinamometrică 1/4″ 1 - 5 Nm

Cod articol: R.306-5
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.306-5
EAN / GTIN 3148518092135
Număr producător R.306-5
L-Număr L60130 3566

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie franco fabrică: ± 6 %
  • Rezistența mecanismului: 50.000 de cicluri
  • Cheie compactă pentru acces dificil
  • Cheie cu clichet cu 72 de dinți
  • și un unghi de rotație de 5°
  • pentru utilizarea cu prize
  • Cheie dinamometrică cu sens de rotație care poate fi utilizată pentru slăbire prin inversarea inserțiilor
  • Numerotată, furnizată cu certificat de calibrare ISO 6789
  • Furnizată în cutie.

Caracteristică:

  • L [mm]: 197
  • Cazetă: BP.102
  • Putere [N.m]: 1 - 5
  • Cadrat [″]: 1/4
  • Gradime de măsurare [N.m]: 0.05
  • [g]: 300