Cheie dinamometrică 1/4″ 5-25 Nm SLS

Cod articol: R.306-25DSLS
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
    Tip produs Extractor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R.306-25DSLS
    EAN / GTIN 3662424029226
    Număr producător R.306-25DSLS
    L-Număr L60130 8430

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
    • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
    • Precizie cu siguranță deplină
    • Sistem de reglare cu inel de blocare
    • Cheia respectă standardul ISO EN 6789 pentru unelte dinamometrice
    • Precizie ± 4 % în cel puțin 5.000 de cicluri
    • Eliberare și strângere automată
    • Cheia poate fi recalibrată: procedura normală pentru chei dinamometrice
    • Cheie dinamometrică cu un singur sens de rotație
    • Cheie furnizată cu raport de testare
    • Lungime: 380 mm

    Caracteristică:

    • L [mm]: 271
    • Conectare: 9 x 12
    • Căsuță: BP.D1
    • Putere [N.m]: 5 - 25
    • Diviziune de măsurare [N.m]: 0,10
    • [kg]: 0,490