Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 3,2mm

Cod articol: R.3.2
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.3.2
EAN / GTIN 3148510505008
Număr producător R.3.2
L-Număr L60130 6663

Descriere

Description:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Feature:

  • A [mm]: 3.2
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 5.9
  • H3 [mm]: 2.4
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2.4
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 7.30