Cheie dinamometrică 1/4″ 5 - 25 Nm

Cod articol: R.248-25D
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.248-25D
EAN / GTIN 3148517326668
Număr producător R.248-25D
L-Număr L60130 6143

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 4%
  • Rezistență dovedită: 100.000 de cicluri
  • Cheile pot fi presetate și utilizate pentru strângere sau slăbire
  • Reglați cuplul cu o cheie cu știfturi pe un tester de cuplu
  • Mâner metalic zimțat
  • Chei numerotate furnizate în tub de protecție din plastic.

Caracteristică:

  • L [mm]: 250
  • Conectare: 9 x 12
  • Putere [lbf.ft]: -
  • Putere [lbf.ft]: 45 - 220
  • Putere [N.m]: 5 - 25
  • [kg]: 0.280