Mâner în T cu articulație cardanică 1/4″ 385mm

Cod articol: R.229A
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R.229A
    EAN / GTIN 3148516940902
    Număr producător R.229A
    L-Număr L60130 8944

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Articulația cardanică transmite cupluri de strângere ridicate și menține cheia cu soclu în poziția specificată
    • încărcată cu arc
    • Lungimea mânerului și un unghi de lucru de până la 65° înseamnă că pot fi slăbite/încordate chiar și piulițele greu accesibile
    • cromată strălucitor

    Caracteristică:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 385
    • [g]: 215