Mâner în T cu articulație cardanică 1/4″ lungime 470mm

Cod articol: R.228
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R.228
    EAN / GTIN 3148510527604
    Număr producător R.228
    L-Număr L60130 1759

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Datorită lungimii sale peste medie, acest element de acționare cu mâner în T este potrivit pentru lucrul în locuri foarte joase
    • Articulația cardanică de la vârf permite, de asemenea, lucrul înclinat
    • Cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 470
    • [g]: 250