Extensie 1/4″ flexibil 150mm

Cod articol: R.216
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.216
EAN / GTIN 3148510526805
Număr producător R.216
L-Număr L60130 1322

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru lucrul în zone greu accesibile
  • Nu trebuie utilizat pentru strângere puternică: max. 2,8 Nm

Caracteristică:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • [g]: 66