Extensie hexagonală 1/4″ 100mm

Cod articol: R.210S
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.210S
EAN / GTIN 3148510526027
Număr producător R.210S
L-Număr L60130 2273

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Forma pătratului de acționare permite lucrul cu un unghi de decalaj al axei
  • unghi de rotație de maxim 6°
  • Înlocuiește în mod avantajos în acest caz articulația cardanică, deoarece este mai compactă și mai rapidă
  • Cromat lucios

Caracteristică:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • [g]: 45