Cheie dinamometrică 1/4″ 5 - 25 Nm

Cod articol: R.208-25PB
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Număr producător R.208-25PB
L-Număr L60130 10491

Descriere

Descriere:

  • Precizie: ± 4 %
  • Rezistența mecanismului 25.000 de cicluri
  • Lesă de torsiune cu un singur sens de rotație care poate fi utilizată pentru slăbire prin repoziționarea inserțiilor
  • Dezactivare perceptibilă și sonoră atunci când este atins cuplul
  • Răsucire automată
  • Furnizat cu un certificat de calibrare conform ISO 6789
  • Furnizat în tub de protecție din plastic

Caracteristică:

  • L [mm]: 300
  • Putere [N.m]: 5 - 25
  • Cadrat [″]: 1/4
  • Gradare de măsurare [N.m]: 0.1
  • [kg]: 0.500

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături