Cheie dinamometrică 1/4″ 0,6 - 3,6 daNm

Cod articol: R.203DA
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.203DA
EAN / GTIN 3148515121579
Număr producător R.203DA
L-Număr L60130 5657

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 6 %
  • Livrat într-o cutie de plastic cu un certificat de calibrare conform ISO 6789

Caracteristică:

  • L [mm]: 320
  • Căsuța: BP.D5
  • Putere [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Cadrat [″]: 1/4
  • Graduție de măsurare: 2,0 N.m
  • [g]: 300

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.