Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 1/4

Cod articol: R.1/4E
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol R.1/4E
    EAN / GTIN 3148510510606
    Număr producător R.1/4E
    L-Număr L60130 2071

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [″]: 1/4
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 10,1
    • H3 [mm]: 6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,00
    • 12-bordura [mm]: 12
    • [g]: 9,30