Cheie tubulară-Set 1/4 R.161B, 19 buc.

Cod articol: R.161-3P6
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.161-3P6
EAN / GTIN 3662424075506
Număr producător R.161-3P6
L-Număr L60130 8914

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Conține: 1 clichet reversibil de 1/4″ de densitate mare: R.161B.
  • 13 prize 1/4″, hexagonale, metrice: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensii 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ cardan: R.240A.
  • 1 mâner glisant 1/4″: R.120A.
  • 1 x mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A.
  • Livrat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza servieta
  • Servieta goală: BP.MBOXS.
  • Placă termoformată S
  • 188 x 105 mm /: PL.S11.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături