Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 14mm

Cod articol: R.14
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.14
EAN / GTIN 3148510506401
Număr producător R.14
L-Număr L60130 2052

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 14.0
  • d [mm]: 18.7
  • d1 [mm]: 18.7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.00
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 26.10