Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 13mm

Cod articol: R.13E
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol R.13E
EAN / GTIN 3148510510521
Număr producător R.13E
L-Număr L60130 1061

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 13.0
  • d [mm]: 17.7
  • d1 [mm]: 17.7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.00
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 23.70