Balanță de precizie PWS 8000-1, domeniul de cântărire 8200 g, lizibilitate 0,1 g

Cod articol: PWS 8000-1
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PWS 8000-1
EAN / GTIN 4045761311268
Număr producător PWS 8000-1

Descriere

Descriere:

Sistem de cântărire cu diapazon de înaltă calitate pentru afișarea rapidă a valorii greutății, dozare precisă și robustețe mecanică ridicată
Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, rezistente la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (în conformitate cu EN 60529)
Indicator de nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca dotare standard
Interfață de date RS-232 pentru conectarea unei imprimante, în mod standard
Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 16,5 mm
Dimensiuni Suprafața de cântărire L×P 190×190 mm, oțel inoxidabil
Dimensiuni totale L×P×H 310×205×90 mm
Greutate netă aprox. 3,0 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C