Cheie cu clește 250mm / 10 inch Seria CPE

Cod articol: PWF250CPEPB
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
    Cod articol PWF250CPEPB
    EAN / GTIN 3662424168703
    Număr producător PWF250CPEPB
    L-Număr L60130 10893

    Descriere

    Descriere:

    • Fălci paralele pentru lucru ca la o cheie
    • 20 de setări diferite până la max. 58mm
    • Setări milimetrice gravate
    • Mecanismul de unghi de 7° previne alunecarea
    • Mecanismul cu clichet permite o ajustare de două ori mai rapidă față de. clește tradițional pentru pompă de apă
    • Design profilat de 16,8 mm pentru lucrul în spații înguste
    • Cromat și protejat împotriva coroziunii
    • Apărare antiderapantă datorită mânerului bi-material

    Caracteristică:

    • Greutate în grame: 570

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături