Sapca Short Peak Navy R

Cod articol: PW89NAR
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
Cod articol PW89NAR
EAN / GTIN 5036108261307
Număr producător PW89NAR
L-Număr L01840 496

Descriere

Descriere:

Fără a reduce nivelul de performanță și de protecție, vârful scurt al acestui șapcă oferă beneficiul unei uzuri mai ușoare și o vizibilitate mai bună. Lungimea vârfului doar 3 cm. Reglare ajustabila cu scai

Caracteristică:

  • Cozoroc scurt (3cm) pentru o mai buna vizibilitate
  • Carcasa ABS interioara si pad moale
  • EVA durabila de densitate ridicata protejeaza si ofera confort utilizatorului
  • Benzi cu scai pentru adaptare sigura
  • Bentita captusita pentru confort
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: Bumbac; ABS; Spuma EVA;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături