Casca cu Visor Endurance Plus Red R

Cod articol: PW54RER
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
Cod articol PW54RER
EAN / GTIN 5036108260706
Număr producător PW54RER

Descriere

Descriere:

Casca Endurance Plus Visor dispune de o carcasă ABS fără ventilație, 6-point ham cu suspensie textilă în puncte, ajustare a mărimii cu clichet pe roată (56-63 cm), precum și bandă de transpirație și curea pentru bărbie confortabile. Vândut cu vizieră retractabilă transparentă PW56 inclusă. Piese de schimb disponibile.

Caracteristică:

  • Carcasă speciala a casii pentru o utilizare sigură cu aplicații electrice
  • Izolație electrică până la 1000Vac sau 1500Vdc (EN 50365)
  • Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Viziera retractabila Clear inclusa
  • Curea de bărbie inclusă
  • Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
  • Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
  • Viziera de rezerva disponibila
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Proprietăți electrice ( 440Vac)
  • CE-CAT III
  • Protectie impotriva metalelor topite
  • Deformare laterala
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Material:

Material: ABS; Policarbonat;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături