Descriere:
Casca Endurance Plus Visor dispune de o carcasă ABS fără ventilație, 6-point ham cu suspensie textilă în puncte, ajustare a mărimii cu clichet pe roată (56-63 cm), precum și bandă de transpirație și curea pentru bărbie confortabile. Vândut cu vizieră retractabilă transparentă PW56 inclusă. Piese de schimb disponibile.
Caracteristică:
- Carcasă speciala a casii pentru o utilizare sigură cu aplicații electrice
- Izolație electrică până la 1000Vac sau 1500Vdc (EN 50365)
- Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
- Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
- Viziera retractabila Clear inclusa
- Curea de bărbie inclusă
- Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
- Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
- Viziera de rezerva disponibila
- Disponibile in multiple variante de culori
- Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
- Proprietăți electrice ( 440Vac)
- CE-CAT III
- Protectie impotriva metalelor topite
- Deformare laterala
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Material:
Material: ABS; Policarbonat;