Casca de Protectie PP Safety Red R

Cod articol: PW50RER
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
  • Proprietate cască: Elektrische Isolierung
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
Proprietate cască Elektrische Isolierung
Culoarea roşu
Referinţă 52 cm - 62 cm
Materialul căştii tip scoică PP
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Rezistenţă la temperaturi scăzute -10 °C
Aprobare până la V 1000Vac
Prindere din material textil în 6 puncte nu
Tip produs Schutzhelm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PW50RER
EAN / GTIN 5036108134694
Număr producător PW50RER

Descriere

Descriere:

Carcasa de polipropilena de densitate inalta, ham cu 4 puncte de suspensie, catarama ajustabila 55-62 cm.Banda moale pentru barbie inclusa

Caracteristică:

  • Carcasă speciala a casii pentru o utilizare sigură cu aplicații electrice
  • Izolație electrică până la 1000Vac sau 1500Vdc (EN 50365)
  • Ham cu suspensie din plastic în 4 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Banda din spuma moale pentru transpiratie inclusa
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Proprietăți electrice ( 440Vac)
  • Accesorii compatibile disponibile
  • Compatibil cu castile auditive PW42 .
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Deformare laterala
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Material:

Material: Polipropilena; Polietilena;
Informații despre material: Polipropilena; Polietilena;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături