Descriere:
Nivel excelent de atenuare a zgomotului, poate fi inchis cand nu se foloseste. Produs compatibil cu castile PS53, PS54, PW54, PS55, PW55, PV60, PV64, PV50, PV54, PS51
Caracteristică:
- Excelenta rata de atenuare
- Sistem usor de atasat si eliberat
- Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
- Poziția stand-off pentru utilizare intermitentă
- Compatibil cu căștile Endurance și Height Endurance
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- CE-CAT III
- Ambalate individual pentru automate
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 352-3 (SNR 27dB )
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Material:
Material: ABS; Spuma; Otel Inoxidabil;