Casca Antifonare Super Yellow R

Cod articol: PW41YER
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
Cod articol PW41YER
EAN / GTIN 5036108171767
Număr producător PW41YER

Descriere

Descriere:

Produs extrem de usor pentru utilizare indelungata. Ofera protectie auditiva sporita. Caracteristici: cupe din spuma de polistiren rezistent la impact, sistem fixare multipla, de dimensiunea palmei.

Caracteristică:

  • De marimea palmei pentru folosir si intretinere usoara
  • Ușor și confortabil
  • Excelenta rata de atenuare
  • Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate

Standard:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Material:

Material: HIPS (polistiren de impact); PVC; Polioximetilena; Otel Inoxidabil;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături