Descriere:
Produs extrem de usor pentru utilizare indelungata. Ofera protectie auditiva sporita. Caracteristici: cupe din spuma de polistiren rezistent la impact, sistem fixare multipla, de dimensiunea palmei.
Caracteristică:
- De marimea palmei pentru folosir si intretinere usoara
- Ușor și confortabil
- Excelenta rata de atenuare
- Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
Standard:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Material:
Material: HIPS (polistiren de impact); PVC; Polioximetilena; Otel Inoxidabil;