Descriere:
Un jogger contemporan care oferă un confort și o flexibilitate incredibila. Genunchii întăriți adaugă durabilitate, în timp ce talia și tivul cu nervuri promovează o potrivire universală. Caracteristicile suplimentare includ mai multe buzunare ideale pentru depozitarea în siguranță a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.
Caracteristică:
- 4 buzunare pentru depozitare
- Continut ridicat de bumbac
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Pantaloni model slim
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Model nou
- Marcat UKCA
- Certificare CE
Material:
Material ţesătură: 80% bumbac, 20% poliester
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 20% poliester
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;