Descriere:
Aceasta este jacheta perfectă pentru lucrul în condiții de frig și umezeală. O țesătură în 3 straturi, cu un interior cald din fleece periat, concepută pentru a completa gama de pantaloni PW3.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Margine cu snur ajustabil
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- 3 straturi
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;