Descriere:
PW3 pantaloni de lucru de iarnă căptușiți
Caracteristică:
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Buzunar dublu suport rigla
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5