Pantaloni de lucru Jacheta multifuncționala Negru 28

Cod articol: PW358BKR28
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
Cod articol PW358BKR28
EAN / GTIN 5036108403646
Număr producător PW358BKR28

Descriere

Descriere:

PW3 pantaloni de lucru de iarnă căptușiți

Caracteristică:

  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături